false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

XLED Home 2 Noir

Réf Rexel : DHL033071
Réf Fab : 033071
EAN13 : 4007841033071

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique II
largeur 180 mm
réflecteur sans
convient à un câblage traversant Oui
Culot sans
Couleur du boîtier noir
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Oui
Appareil transformateur électronique
IRC 80-89
avec détecteur de lumière Oui
adapté à une suspension Non
longueur 194 mm
hauteur/profondeur 161 mm
Matière plastique
Type LED non interchangeable
répartition lumineuse symétrique
IK IK00
Tension nominale 240 V
Classe de protection (IP) IP44
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
adapté à un montage en applique Oui
finition de la surface mat
appareillage fourni Oui
angle de faisceau faisceau très extensif >80°
température de couleur 4000 K
puissance du système 14.8 W
Type de variation non régulable
Flux lumineux efficace 1184 lm
couleur de la lumière blanc
réglabilité rotatif et orientable
adapté à un montage sur traverse Non
adapté à un montage sur palier/au sol Non
adapté à un montage sur barre conductrice Non
adapté à un montage par serrage Non
adapté à un montage au plafond Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection