false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

5STARS 2/S-INT 1000-94+A.8,3A1000 HPI-T

Réf Rexel : PRI04003794
Réf Fab : 04003794
EAN13 : 8021944015181

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 480 mm
longueur 663 mm
réflecteur ultra brillant
hauteur/profondeur 293 mm
puissance du système 1000 W
convient à un câblage traversant Non
Culot E40
Couleur du boîtier gris
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 1000 - 1000 W
Appareil ballast ferromagnétique
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
Matière aluminium
Type lampe aux halogénures métalliques
répartition lumineuse symétrique
IK IK08
Tension nominale 230 - 230 V
Classe de protection (IP) IP66
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
nombre de lampes/modules 1
finition de la surface mat
adapté à un montage en applique Oui
appareillage fourni Oui
angle de faisceau faisceau très moyen 10-20°
Type de variation non dimmable
couleur de la lumière blanc
réglabilité rotatif
adapté à un montage sur traverse Non
adapté à un montage sur palier/au sol Non
adapté à un montage sur barre conductrice Non
adapté à un montage par serrage Non
adapté à un montage au plafond Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection