false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

5STARS 2/S-INT 1002-94+A.10,3A1000NAV-T

Réf Rexel : PRI04003594
Réf Fab : 04003594
EAN13 : 8021944015198

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 480 mm
réflecteur ultra brillant
Culot E40
Couleur du boîtier gris
Traitement de surface revêtu par poudre
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 600 - 1000 W
Appareil ballast ferromagnétique
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
longueur 663 mm
hauteur/profondeur 293 mm
Matière aluminium
Type lampe aux halogénures/lampe à vapeur de sodium
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine verre transparent
IK IK08
Tension nominale 230 - 230 V
Classe de protection (IP) IP66
Source Incluse Oui
protection contre l'incendie « D » Non
nombre de lampes/modules 1
adapté à un montage en applique Oui
adapté à un montage encastré Non
appareillage fourni Oui
adapté à un montage en saillie Non
angle de faisceau faisceau très moyen 10-20°
surface brossée Non
puissance du système 1000 W
couleur de la lumière blanc
réglabilité rotatif
adapté à un montage sur traverse Non
adapté à un montage sur palier/au sol Non
adapté à un montage sur barre conductrice Non
adapté à un montage par serrage Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -65 °C
variation 0-10V Non
variation 1-10V Non
variation DALI Non
variation DMX Non
variation par potentiomètre (intégré) Non
variation GPRS Non
dimmable LineSwitch Non
variation système propriétaire constructeur Non
variation modulation de tension secteur Non
coupure de fin de phase Non
coupure de début de phase Non
variation programmable Non
variation RF Non
variation Sine Wave Reduction Non
variation Touch and Dim Non
variation Zigbee Non
variation avec bouton-poussoir Non
pas de variation Oui
élément de distribution de lumière diffuseur
variation en fonction de la commande Non
convient pour système de cable basse tension Non
variation DSI Non
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable A
adapté à un montage au plafond Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection