text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

ACT 2 - Proj. Ext. IP65 IK08 FC2 250W max, basc., gris, lampe non incl

Fab : Aric
Réf Rexel : ARI602
Réf Fab : 602
EAN13 : 3170070006022

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur (Spot saillie)
Projecteur (Spot saillie)
Feature Feature details
Classe électrique I
Largeur 298 mm
Convient à un câblage traversant Non
Culot Fc2
Couleur du boîtier gris
Avec détecteur de mouvement Non
Puissance de lampe acceptée 250 W
Appareil transfo magnétique
Avec détecteur de lumière Non
Adapté à une suspension Non
Longueur 428 mm
Hauteur/profondeur 130 mm
Matière aluminium
Type lampe aux halogénures
Répartition lumineuse symétrique
IK IK08
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Nombre de lampes/modules 1
Finition de la surface autre
Adapté à un montage en applique Oui
Appareillage fourni Oui
Angle de faisceau large faisceau lumineux 40-80°
Type de variaion non régulable
Couleur de la lumière blanc
Réglabilité pivotant
Adapté à un montage sur traverse Non
Adapté à un montage sur palier/au sol Oui
Adapté à un montage sur barre conductrice Non
Adapté à un montage par serrage Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?