En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Downlight/spot/projecteur | |
variation 0-10V | Non |
---|---|
variation modulation de tension secteur | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
variation GPRS | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation DMX | Non |
variation DALI | Non |
variation 1-10V | Non |
coupure de fin de phase | Non |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -20 °C |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 41000 h |
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 22000 h |
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 85000 h |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 45000 h |
pas de variation | Oui |
facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
adapté à un montage au plafond | Non |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | autre |
variation DSI | Non |
convient pour système de cable basse tension | Non |
efficience du luminaire | 111 lm/W |
variation en fonction de la commande | Non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 90000 h |
variation avec bouton-poussoir | Non |
variation Zigbee | Non |
variation Touch and Dim | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation RF | Non |
variation programmable | Non |
coupure de début de phase | Non |
adapté à une suspension | Non |
---|---|
Source Incluse | Oui |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Tension nominale | 220 V |
IK | IK06 |
matériau de la verrine | autre |
hauteur/profondeur | 23 mm |
longueur | 100 mm |
efficacité lumineuse de la lampe | 111 lm/W |
protection contre l'incendie « D » | Non |
avec détecteur de lumière | Non |
IRC | 80-89 |
avec détecteur de mouvement | Non |
Couleur du boîtier | noir |
largeur | 105 mm |
Classe électrique | I |
Flux lumineux efficace | 1000 lm |
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 72000 h |
type de câblage | terminaison |
flux lumineux | 1000 lm |
adapté à un montage par serrage | Non |
adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
adapté à un montage sur traverse | Non |
couleur de la lumière | blanc |
puissance du système | 9 W |
température de couleur | 4000 K |
surface brossée | Non |
angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
adapté à un montage en saillie | Non |
appareillage fourni | Non |
adapté à un montage encastré | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94054099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.