En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SLV
MIGNON, projecteur extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65
Réf Rexel : DC51000283
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
YAKO SLIM blanc 3000K 1420lm 20W 120DEG
Réf Rexel : POL40120
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
EUROPOLE
YAKO SLIM blanc 3000K 2165lm 30W 120DEG
Réf Rexel : POL40130
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SYLVANIA
START eco Boll 'L' IP65 PM 8W 620 830 Noir
Réf Rexel : SYL0047951
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SLV
NAUTILUS 10, projecteur extérieur, carré, rouille, LED, 8,5W, 3000K, IP65
Réf Rexel : DC51001937
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SLV
NAUTILUS 10, projecteur extérieur, carré, anthracite, LED, 8,5W, 3000K, IP65
Réf Rexel : DC5231035
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Borne lumineuse | |
appareillage fourni | Non |
---|---|
facteur de puissance (cos phi) | 0.57 |
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | A |
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | autre |
élément de distribution de lumière | sans |
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | autre |
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 12000 h |
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 10000 h |
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 20000 h |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 15000 h |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 30000 h |
couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 620 lm |
puissance du système | 8 W |
température de couleur | 3000 K |
Source Incluse | Non |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP65 |
Tension nominale | 220 V |
matériau de la verrine | verre transparent |
IK | IK05 |
Matière | plastique |
hauteur/profondeur | 800 mm |
longueur | 90 mm |
avec détecteur de lumière | Non |
IRC | 80-89 |
avec détecteur de mouvement | Non |
Couleur du boîtier | noir |
largeur | 160 mm |
Classe électrique | I |
Info produit | |
Code Douane | 94051098 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.