En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Downlight/spot/projecteur | |
coupure de fin de phase | Non |
---|---|
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 30000 h |
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | autre |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -20 °C |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | sans |
variation 0-10V | Non |
variation 1-10V | Non |
variation DALI | Non |
variation DMX | Non |
variation GPRS | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
adapté à un montage par serrage | Non |
coupure de début de phase | Non |
variation programmable | Non |
variation RF | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation Touch and Dim | Non |
variation Zigbee | Non |
variation avec bouton-poussoir | Non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
variation en fonction de la commande | Non |
efficience du luminaire | 90 lm/W |
convient pour système de cable basse tension | Non |
variation DSI | Non |
adapté à un montage encastré | Non |
Couleur du boîtier | blanc |
largeur | 126 mm |
---|---|
avec détecteur de mouvement | Non |
Traitement de surface | autre |
IRC | 80-89 |
avec détecteur de lumière | Non |
adapté à une suspension | Non |
hauteur/profondeur | 38 mm |
longueur | 156 mm |
Matière | plastique |
Type | LED non interchangeable |
IK | IK06 |
Tension nominale | 220 V |
Source Incluse | Oui |
Classe électrique | I |
Classe de protection (IP) | IP65 |
adapté à un montage en applique | Non |
appareillage fourni | Non |
adapté à un montage en saillie | Non |
angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
surface brossée | Non |
température de couleur | 3000 K |
puissance du système | 30 W |
Flux lumineux efficace | 2700 lm |
couleur de la lumière | blanc |
adapté à un montage sur traverse | Non |
adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
Info produit | |
Code Douane | 94054099 |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.