false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

TWISTER 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, angle 110DEG, LED intég. 25W 4000K 2500l

Réf Rexel : ARI50406
Réf Fab : 50406
EAN13 : 3170070504061

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 157 mm
réflecteur ultra brillant
convient à un câblage traversant Non
Culot sans
Couleur du boîtier gris
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 25 W
Appareil non requis
IRC 70-79
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
longueur 201 mm
hauteur/profondeur 52 mm
Matière aluminium
Type LED non interchangeable
répartition lumineuse symétrique
IK IK08
Tension nominale 220-240 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Oui
protection contre l'incendie « D » Non
nombre de lampes/modules 1
adapté à un montage en applique Oui
finition de la surface autre
angle de faisceau faisceau très extensif >80°
température de couleur 4000 K
puissance du système 23.6 W
Type de variation non dimmable
Flux lumineux efficace 2500 lm
courant nominal 111 mA
couleur de la lumière blanc
réglabilité orientable
adapté à un montage sur traverse Non
adapté à un montage sur palier/au sol Non
adapté à un montage sur barre conductrice Non
adapté à un montage par serrage Non
adapté à un montage au plafond Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection