false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

WINK 50 - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, LED intég. 110DEG 50W 4000K 4500lm

Réf Rexel : ARI50392
Réf Fab : 50392
EAN13 : 3170070503927

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 290 mm
Culot sans
Couleur du boîtier blanc
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 50 W
IRC 80-89
longueur 260 mm
hauteur/profondeur 44 mm
Matière aluminium
répartition lumineuse symétrique
IK IK08
Tension nominale 220-240 V
Classe de protection (IP) IP65
nombre de lampes/modules 1
angle de faisceau faisceau très extensif >80°
température de couleur 4000 K
courant nominal 228 mA
puissance du système 49.14 W
Flux lumineux efficace 4500 lm
réglabilité orientable

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection