En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Applique et plafonnier
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.
Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.
Downlight/spot/projecteur |
|
courant nominal de la LED à courant constant |
1.5 mA
|
---|---|
coupure de début de phase |
Non
|
coupure de fin de phase |
Non
|
variation modulation de tension secteur |
Non
|
variation système propriétaire constructeur |
Non
|
dimmable LineSwitch |
Non
|
variation GPRS |
Non
|
variation par potentiomètre (intégré) |
Non
|
variation DMX |
Non
|
variation DALI |
Non
|
variation 1-10V |
Non
|
variation 0-10V |
Non
|
variation programmable |
Non
|
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 |
Sans
|
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 |
25 °C
|
Degré de protection (NEMA) |
Autre
|
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 |
GR0
|
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C |
30000 h
|
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C |
30000 h
|
flux lumineux |
1500 lm
|
possible support IFTTT |
Non
|
régulation constante du flux lumineux |
Non
|
adapté à un montage par serrage |
Non
|
variation DSI |
Non
|
hauteur/profondeur d'encastrement |
70 mm
|
adapté à un montage au plafond |
Non
|
diamètre intégré |
50-195 mm
|
appareil de commande échangeable |
Oui
|
réglage des lumens |
Niveaux
|
variation DALI-2 |
Non
|
compatible avec Amazon Alexa |
Non
|
compatible avec Google Assistant |
Non
|
compatible avec Apple HomeKit |
Non
|
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
Autre
|
adapté à un montage sur barre conductrice |
Non
|
convient pour système de cable basse tension |
Non
|
efficience du luminaire |
83.33 lm/W
|
variation en fonction de la commande |
Non
|
élément de distribution de lumière |
Autre
|
pas de variation |
Non
|
variation avec bouton-poussoir |
Non
|
variation Zigbee |
Non
|
variation Touch and Dim |
Non
|
variation Sine Wave Reduction |
Non
|
variation RF |
Non
|
puissance de lampe acceptée |
16 - 16 W
|
---|---|
émission de lumière |
Direct
|
longueur d’encastrement |
195 mm
|
Type |
Autre
|
longueur |
12 mm
|
Nbre de pôles |
2
|
adapté à une suspension |
Non
|
avec détecteur de lumière |
Non
|
largeur d'encastrement |
50 mm
|
Classe Energétique |
E
|
montage mural |
Non
|
Appareil |
Non requis
|
répartition lumineuse |
Symétrique
|
avec détecteur de mouvement |
Non
|
type de tension |
Autre
|
Traitement de surface |
Plastifié
|
Couleur du boîtier |
Blanc
|
type de raccordement |
Borne à vis
|
réflecteur |
Sans
|
Diamètre |
230 mm
|
Classe électrique |
II
|
appareillage fourni |
Oui
|
adapté à un montage sur palier/au sol |
Non
|
réglabilité |
Non ajustable
|
couleur de la lumière |
Blanc
|
Flux lumineux efficace |
1500 lm
|
température de couleur |
4 K
|
surface brossée |
Non
|
section de conducteur connectable |
NULL mm²
|
angle de faisceau |
Autre
|
adapté à un montage en saillie |
Non
|
faible éblouissement |
Non
|
adapté à un montage encastré |
Non
|
nombre de lampes/modules |
1
|
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » |
Non
|
protection contre l'incendie « D » |
Non
|
Source Incluse |
Non
|
Classe de protection (IP) |
IP44
|
alimentation de secours intégrée |
Non
|
Tension nominale |
230-230 V
|
IK |
Autre
|
matériau de la verrine |
Plastique opalin
|
Info produit |
|
Gamme |
Areo varifit
|
Code Douane |
94054231
|
Multiple de vente |
1
|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.