Luminaire profilé LED de grande qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée en blanc 'RAL9016', structure fine mate, pour montage mural baldaquin mural centralisé en blanc (LxH : 418x48 mm), distance au mur (profondeur) = 16 mm inclus et pour éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en PMMA satiné pour un éclairage homogène et indirecte en polycarbonate transparent. Raccordement électrique par 5 pôles utilisés, embouts inclus. Luminaire équipé d'une technologie LED innovante avec une efficacité de 123 lm par W et une flux lumineux sortant de 2666 lm lm pour 21.6 W, en température de couleur 3000 K. flux lumineux (direct : indirect) = 49:51. Nombre d'adresses DALI : 1. Alimentation LED à courant constant DALI gradable intégrée, 'Melanopic Ratio' = (0,538), evaluation de l'éblouissement selon la classification selon DIN EN 12464-1.2021-11 avec UGR < 22, UGR efficace 4H8H: C 0° = 22.4, C 90° = 22.2, Indice de rendu des couleurs (IRC) > 90. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3, Groupe de risque RG0 selon norme IEC 62471, durée de vie nominale > 60.000 h, Indice de protection IP20, classe de protection I. RGB-W disponibles comme composants supplémentaires. Sur demande, également en version avec capteur de mouvement et de luminosité contrôlable/programmable, Casambi également sur demande, des télécommandes sont disponibles comme accessoires, Option de commutateur : C, des solutions individuelles personnalisées sont possibles avec des éléments compatibles : inserts anto+ et inserts zenit S. source lumineuse remplaçable par un professionnel autorisé, dispositif de commande remplaçable par un professionnel autorisé, Dimensions LxlxH : 574x44x82 mm, poids : 2,0 kg
P.forty