Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Réglage des lumens
continu
Température de couleur réglable
non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de sources lumineuses par pied
9
puissance de la lampe par pied
1.22 W
Degré de protection (NEMA)
autre
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
Type de câblage
terminaison
flux lumineux par mètre
101 lm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
24 W
Tension de lampe
12...230 V
nombre de sources lumineuses par mètre
30
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
longueur des sections individuelles
5000 mm
puissance de la lampe par mètre
4 W
plus petit rayon de courbure
30 mm
Avec élément de protection
Non
Classe de protection (IP)
autre
Type
LED non interchangeable
adapté à un variateur
Oui