En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Lampadaire intérieur
Lampadaire décoratif | |
dimmable LineSwitch | Non |
---|---|
appareillage fourni | Oui |
faible éblouissement | Non |
têtes de luminaire mobiles | Non |
avec lampe de lecture séparée | Non |
température de couleur | 4000 K |
puissance du système | 92 W |
Flux lumineux efficace | 9150 lm |
couleur de la lumière | blanc |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 60000 h |
variation 0-10V | Non |
variation 1-10V | Non |
variation DALI | Non |
variation DMX | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation GPRS | Non |
nombre de lampes/modules | 1 |
variation système propriétaire constructeur | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
coupure de fin de phase | Non |
coupure de début de phase | Non |
variation programmable | Non |
variation RF | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation Touch and Dim | Oui |
variation Zigbee | Non |
variation avec bouton-poussoir | Non |
pas de variation | Non |
élément de distribution de lumière | autre |
variation DSI | Non |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
avec commutateur | Non |
---|---|
Classe électrique | I |
largeur | 340 mm |
Culot | sans |
Couleur du boîtier | noir |
type de tension | AC |
avec détecteur de mouvement | Non |
avec variateur | Non |
puissance de lampe acceptée | 43.6 W |
finition du paralume | ultra brillant |
Appareil | driver LED courant constant |
orientable | Non |
IRC | 80-89 |
avec détecteur de lumière | Non |
longueur | 1170 mm |
hauteur/profondeur | 2033 mm |
matériau | aluminium |
Type | LED non interchangeable |
avec détecteur de présence | Non |
avec réflecteur | Non |
nombre de têtes de luminaire | 1 |
composantes directes/indirectes réglables séparément | Oui |
émission de lumière | direct/indirect |
répartition lumineuse | asymétrique |
matériau de la verrine | plastique structuré |
Tension nominale | 220.00-240.00 V |
Source Incluse | Oui |
Info produit | |
Code Douane | 94052099 |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Less is more 27 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.