En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Luminaire encastré décoratif
AURORA
mPro - Collerette aluminium IP65 ronde BL
Réf Rexel : ABIAUBZ600W
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
Connect.control - Pack x2 std E27 8W RGB + CX (827-850) + télécom. Bluetooth
Réf Rexel : ABIAUA1BTGECWK
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
AQUAFLAT - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, blanc, LED intég. 6W 4000K 480lm
Réf Rexel : ARI50517
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
COLLINGWOOD
H2 Lite 55DEG 3000K blanc mat dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants
Réf Rexel : SLHDLT688MW5530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
Connect.control - Lampe std E27 8W RGB + CX (827-850) Bluetooth
Réf Rexel : ABIAUA1BTGSCWE
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
LDV SPOT KIT LED ADJ 9,5W/4000K 575lm IRC97 GU10 DIM LEDVANCE
Réf Rexel : OSR156760 $0522 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
AOne Zigbee - Lampe A60 E27 9,5W 240DEG RGB + CX grad.
Réf Rexel : ABIAUA1GSZ9RGBWE
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
LEDVANCE LED ZIGBEE CLA60 RGBW B22 10W 800lm
Réf Rexel : OSR371736
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEDVANCE
LEDVANCE LED BLUETOOTH CLA60 RGBW E27 10W 800lm
Réf Rexel : OSR371972 $0522 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
AURORA
AOne Zigbee - Lampe GU10 5,6W 60DEG RGB + CX grad.
Réf Rexel : ABIAUA1GUZBRGBW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Downlight/spot/projecteur | |
température de couleur | 2200 K |
---|---|
longueur d’encastrement | 110 mm |
émission de lumière | direct |
répartition lumineuse | symétrique |
Tension nominale | 220 V |
Classe de protection (IP) | IP65 |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Oui |
adapté à un montage encastré | Oui |
angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
Type | autre |
puissance du système | 6.5 W |
Flux lumineux efficace | 640 lm |
couleur de la lumière | autre |
réglabilité | non ajustable |
Produit connecté | Oui |
Efficacité énergétique | Oui |
Compatible Energeasy Connect | Oui |
Matière | autre |
---|---|
hauteur/profondeur | 110 mm |
longueur | 110 mm |
diamètre d'encastrement | 72 mm |
Appareil | non requis |
puissance de lampe acceptée | 6.5 W |
avec détecteur de mouvement | Non |
type de tension | AC |
Couleur du boîtier | autre |
Culot | autre |
réflecteur | sans |
Diamètre | 88 mm |
Classe électrique | II |
Info produit | |
Code Douane | 94051190 |
Gamme | Aone zigbee |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.