text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

DOWNUNDER 05 encastré plafond et mur, carré, alu naturel, GY6,35, max.

Réf Rexel : DC5151973
Réf Fab : 151973
EAN13 : 4024163080576

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plafonnier / Applique murale
Plafonnier / Applique murale
Feature Feature details
Classe électrique III
Largeur 80 mm
Puissance ECL 50 W
Réflecteur sans
Culot GY6,35
Couleur du boîtier aluminium
Type de tension AC/CC
Avec détecteur de mouvement Non
Finition du paralume sans
Appareil transfo électronique
Largeur d'encastrement 71 mm
Avec détecteur de lumière Non
Adapté à une suspension Non
Longueur 155 mm
Matière aluminium
Type lampe halogène basse tension
Longueur d’encastrement 140 mm
Montage en ligne continue possible Non
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Émission de lumière indirect
Répartition lumineuse symétrique
Matériau de la verrine verre transparent
Tension nominale 12 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
Nombre de lampes/modules 1
Finition de la surface brillant
Adapté à un montage en applique Oui
Adapté à un montage encastré Oui
Appareillage fourni Non
Faible éblouissement Non
Adapté à un montage en saillie Non
Type de variaion modulation de la tension du réseau
Composant d'élairage de seours intégré Non
Avec grilles d'aération Non
Adapté à un montage au plafond Oui
Hauteur/profondeur d'encastrement 90 mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés