Facteur de puissance (cos phi)
0.95
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
800...800 lm
Efficacité de luminaire
100...100 lm/W
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
autre
Flux lumineux en mode d'urgence
800 lm
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Indice de protection (IP), face avant
IP65
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
8...8 W
Avec détecteur de mouvement
Non