En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Luminaire encastré décoratif
COLLINGWOOD
H4 Lite, encastré orientable blanc mat, 3000K
Réf Rexel : SLHDLT522MW5530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Lite 55DEG 4000K blanc mat dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants
Réf Rexel : SLHDLT688MW5540
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EUROPOLE
LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond ori blanc 2700K/3000K/4000K 6W 60DEG IP65
Réf Rexel : POL57016
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Pack de 6 H2 Lite Access, 55DEG 3000K, blanc mat, non dimmable, 230V et IP44
Réf Rexel : SLHDL513306P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H4 Pro, orientable, couleur LED et puissance commutables, connecteur Easy fit
Réf Rexel : SLHDLE5295500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Lite Select, IRC >90Ra, IP65, RE2020, bornier de connexion rapide, collerette
Réf Rexel : SLHDL5485500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Lite 55DEG 3000K Acier Brossé dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants
Réf Rexel : SLHDLT688BS5530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
Alimentation LED en 24V, 250W, IP65, dimmable avec PDCINT110V
Réf Rexel : SLHPSIP25024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H4 Lite, encastré orientable blanc mat, 4000K
Réf Rexel : SLHDLT522MW5540
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Pro 550 CS, encastré fixe à couleurs LED commutables, dimmable 230V, 6,4W
Réf Rexel : SLHDLT4286500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
IsoPro - Kit enc. RE2020/DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 840 BL
Réf Rexel : ABIENAL110W40
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
IsoPro - Kit enc. RE2020/DTU 45.11 fixe IP65 GU10 5W 830 BL
Réf Rexel : ABIENAL110W30
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
Marina - Kit enc. LED IP65 SDB GU5,3 5W 38DEG 830 BL + transfo TBTS & 1m
Réf Rexel : ABIAL13110KT
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Pro 550 T 70DEG Dimmable 230V 3000K, encastré fixe 5,2W IP65
Réf Rexel : SLHDLT35660WW
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
COLLINGWOOD
H2 Lite 55DEG 3000K Acier Brossé dimmable 230V RT2020, recouvrable d'isolants
Réf Rexel : SLHDLT688BS5530
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Downlight/spot/projecteur | |
Source Incluse | Oui |
---|---|
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
Efficience du luminaire | 100 lm/W |
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
Durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 40000 h |
Durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 40000 h |
Réglabilité | non ajustable |
Couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 460 lm |
Puissance du système | 4.6 W |
Température de couleur | 3000-3000 K |
Angle de faisceau | faisceau extensif 40-80° |
Appareillage fourni | Oui |
Adapté à un montage encastré | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
---|---|
Tension nominale | 220-240 V |
Type | LED non interchangeable |
Matière | acier |
Hauteur/profondeur | 60 mm |
Avec détecteur de lumière | Non |
Diamètre d'encastrement | 65 mm |
IRC | 80-89 |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Type de tension | AC |
Couleur du boîtier | blanc |
Diamètre | 90 mm |
Info produit | |
Gamme | H2 lite |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94054099 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.