text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

H2 PRO 550 T, 60 D BC, DIM 230V, IP65, RT2012

Réf Rexel : SLHDLT35660WW
Réf Fab : DLT35660WW
EAN13 : 5055351501923
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit

This product is no longer available to purchase.

View Alternative

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Luminaire downlight fixe/orientable
Luminaire downlight fixe/orientable
Feature Feature details
Diamètre 90 mm
Puissance ECL 8.5 W
hauteur 56 mm
flux lumineux 550 lm
Faisceau 60 °
Durée de vie 70000 h

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Produits associés