text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

QUOR 52 ballast électronique, encastré, gris argent, TC-DE, 2x 26W

Réf Rexel : DC5160029
Réf Fab : 160029
EAN13 : 4024163076913

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Luminaire downight fixe/orientabe
Luminaire downight fixe/orientabe
Feature Feature details
Classe électrique I
Largeur 210 mm
Réflecteur très brillant
Culot G24q-3
Couleur du boîtier argent
Type de tension AC/CC
Avec détecteur de mouvement Non
Profondeur d'encastrement 130 mm
Puissance de lampe acceptée 26 W
Appareil ballast électronique standard
Largeur d'encastrement 210 mm
Avec détecteur de lumière Non
Adapté à une suspension Non
Longueur 210 mm
Matière aluminium
Type lampe fluorescente compacte
Longueur d’encastrement 210 mm
Émission de lumière direct
Répartition lumineuse symétrique
Matériau de la verrine verre opalin
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
Nombre de lampes/modules 2
Finition de la surface brillant
Adapté à un montage en applique Non
Adapté à un montage encastré Oui
Appareillage fourni Oui
Faible éblouissement Non
Adapté à un montage en saillie Non
Puissance de la lame en Multiwatt non applicable
Composant d'élairage de seours intégré Non
Réglabilité non ajustable
Adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?