text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

SP ROUND GU10 encastré, rond, gris argent, max. 50W

Réf Rexel : DC5116119
Réf Fab : 116119
EAN13 : 4024163074421

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur (Spot saillie)
Projecteur (Spot saillie)
Feature Feature details
Type de pose encastré
Classe électrique I
Diamètre 82 mm
Puissance ECL 50 W
Réflecteur sans
Convient à un câblage traversant Non
Culot GU10
Couleur du boîtier argent
Gradable (O/N) Oui
Type de tension AC/CC
Avec détecteur de mouvement Non
Profondeur d'encastrement 145 mm
Puissance de lampe acceptée 50 W
Finition du paralume sans
Appareil non requis
Diamètre d'encastrement 76 mm
Avec détecteur de lumière Non
Résistant aux ballons Non
Adapté à une suspension Non
Matière aluminium
Type lampe halogène haute tension
Raccordement électrique avec fiche Non
Émission de lumière direct
Répartition lumineuse symétrique
IK sans
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
Nombre de lampes/modules 1
Finition de la surface brillant
Adapté à un montage en applique Non
Adapté à un montage encastré Oui
Appareillage fourni Non
Faible éblouissement Non
Adapté à un montage en saillie Non
Puissance de la lame en Multiwatt non applicable
Type de variaion modulation de la tension du réseau
Composant d'éclairage de secours intégré Non
Réglabilité pivotant
Adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés