false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

VISIO - Encastré GU5,3, rond, fixe, doré, lampe non incl.

Réf Rexel : ARI1337
Réf Fab : 1337
EAN13 : 3170070013372

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique III
Diamètre 85 mm
Culot GU5,3
Couleur du boîtier or
type de tension AC/CC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 50,00 W
Appareil ballast électronique standard
diamètre d'encastrement 75 mm
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
hauteur/profondeur 150 mm
Matière aluminium
température ambiante 0
Type lampe universelle
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
IK IK02
Tension nominale 12 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
nombre de lampes/modules 1
adapté à un montage en applique Non
adapté à un montage encastré Oui
appareillage fourni Non
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Non
Puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
Composant d'éclairage de secours intégré Non
Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s
réglabilité non ajustable
adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection