En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Réglette décorative
URA
LSC Uralife évacuation 24/48
Réf Rexel : URA128215 $0123 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
PARA ADV PAR16 50 840 36DEGGU10 OSRAM
Réf Rexel : OSR943971 $1116 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
AURORA
KIT TBT SPOT ORIENTABLE FONTE BLANC +TRANSFO ELEC ORANGE+LPE
Réf Rexel : ABIAL10960AA $0119 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
PHILIPS SIGNIFY
MASTER TL-D Super 80 36W/840
Réf Rexel : PHI632012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
URA
Porte pictogramme Uralife
Réf Rexel : URA168200 $0123 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
72121 LUMCOM-F EL WT 36W FS1 OSRAM
Réf Rexel : OSR003634 $0716 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
DISANO
HYDRO 921 T8 Fl2X58 Celf Gris
Réf Rexel : ZON16453500
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Cellule murale pour interrupteur crépusculaire, Prodis
Réf Rexel : SCHCCT15268 $0120 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
CERES - Réglette fluo (T5)
Réf Rexel : ARI0402
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
OSRAM AirZing 5030 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection
Réf Rexel : BIY143507
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
CERES - Réglette fluo (T5)
Réf Rexel : ARI0401
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
HALOLITE T5 - Réglette fluo (T5)
Réf Rexel : ARI1353
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
MF 13 - Réglette G5, blanc, a/tube fluo 13W/530 880lm incl.
Réf Rexel : ARI0420
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Réglette lumineuse | |
Culot | G13 |
---|---|
Appareil | ballast électronique standard |
Couleur du boîtier | aluminium |
Largeur | 30 mm |
Avec commutateur | Oui |
Raccordement électrique avec fiche | Non |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Tension nominale | 230 V |
Source Incluse | Oui |
Type | autre |
---|---|
Longueur | 926 mm |
Matériau | aluminium |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Classe électrique | II |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.