Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue du vendredi 31 mars à 21h00 au samedi 1er avril à 1h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Réglette décorative
LEDVANCE
S HQI-NAV 400/230 VSI40/22 ELT OSRAM
Réf Rexel : OSR910819 $0718 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm de longueur 2m - blanc
Réf Rexel : LEG075601
Min : 1 M. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
72126 LUMCOM-F EL WT 58W FS1 OSRAM
Réf Rexel : OSR005195 $0716 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENERGIZER FRANCE
Pile alcaline Industrial AAA x 10 Pile pour les professionnels en gros volume
Réf Rexel : RSN361063
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
OSRAM Lumilux Tube Fluo Mini T5 13W/840 G5
Réf Rexel : OSR241647
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
72111 LUMILUX COMBI-F WT 18W UNPFS1OSRAM
Réf Rexel : OSR003573 $0716 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
72116 LUMCOM-F EL WT 30W FS1 OSRAM
Réf Rexel : OSR003597 $0716 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Angle intérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm - blanc
Réf Rexel : LEG075621
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
HQI-T 400W N/SI CLAIRE E40 641 OSRAM
Réf Rexel : OSR376431 $0419 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ENIX ENERGIES
PILE LITHIUM INDUSTRIE ER14250 TAILLE 1/2AA 3.6V 1.2AH PP
Réf Rexel : NXGPCL9005 $0220 $P
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
CERES - Réglette fluo (T5)
Réf Rexel : ARI0402
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
BAILEY
OSRAM AirZing 5030 PRO Luminaire - Réglette UV-C incluant 1 tube de désinfection
Réf Rexel : BIY143507
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
ULTRAFINE - Réglette fluo (T4)
Réf Rexel : ARI3902
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
CERES - Réglette fluo (T5)
Réf Rexel : ARI0401
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
MF 13 - Réglette G5, blanc, a/tube fluo 13W/530 880lm incl.
Réf Rexel : ARI0420
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Réglette lumineuse | |
Culot | G13 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 650 lm |
Température de couleur | 2700 K |
Appareillage fourni | Oui |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Source Incluse | Oui |
Tension nominale | 230 V |
---|---|
Classe électrique | II |
Raccordement électrique avec fiche | Non |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Matériau | aluminium |
Type | autre |
Longueur | 1231 mm |
Couleur du boîtier | aluminium |
Avec commutateur | Oui |
Appareil | ballast électronique standard |
Largeur | 30 mm |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.