text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

COSMOS 024 - Spot Rail 1 all. GU10, blanc, a/lpe halog. 50W 300lm incl

Fab : Aric
Réf Rexel : ARI1103
Réf Fab : 1103
EAN13 : 3170070011033

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux
Vous appelez ce produit différemment ?

  • 2 caractères minimum
  • 256 caractères maximum
  • Pas de caractères spéciaux

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir les produits alternatifs

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur (Spot saillie)
Projecteur (Spot saillie)
Feature Feature details
Classe électrique I
Largeur 90 mm
Culot GU10
Couleur du boîtier blanc
Puissance de lampe acceptée 50,00 W
Appareil non requis
IRC 90-100
Longueur 148 mm
Hauteur/profondeur 114 mm
Matière aluminium
Type lampe halogène haute tension
Répartition lumineuse symétrique
IK IK02
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP20
Nombre de lampes/modules 1
Angle de faisceau faisceau lumineux moyen 20-40°
Courant nominal 218 mA
Température de couleur 2650 K
Puissance du système 50 W
Flux lumineux efficace 300 lm
Réglabilité rotatif

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?