En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.
pour consulter vos prix et disponibilités
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Rail et Projecteur rail d'éclairage
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.
Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.
Downlight/spot/projecteur |
|
variation 0-10V |
Non
|
---|---|
variation modulation de tension secteur |
Non
|
variation système propriétaire constructeur |
Oui
|
dimmable LineSwitch |
Non
|
variation GPRS |
Non
|
variation par potentiomètre (intégré) |
Oui
|
variation DMX |
Non
|
variation DALI |
Non
|
variation 1-10V |
Non
|
coupure de fin de phase |
Non
|
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) |
SDCM2
|
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C |
16000 h
|
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C |
33000 h
|
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C |
50000 h
|
adapté à un montage sur barre conductrice |
Non
|
adapté à un montage sur palier/au sol |
Non
|
réglabilité |
Rotatif et orientable
|
pas de variation |
Non
|
facteur de puissance (cos phi) |
1
|
adapté à un montage au plafond |
Oui
|
appareil de commande échangeable |
Non
|
réglage des lumens |
Continu
|
température de couleur réglable |
Non
|
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie |
A++, A+, A (LED)
|
variation DSI |
Non
|
variation en fonction de la commande |
Non
|
couleur de la lumière |
Blanc
|
variation avec bouton-poussoir |
Non
|
variation Zigbee |
Non
|
variation Touch and Dim |
Non
|
variation Sine Wave Reduction |
Non
|
variation RF |
Non
|
variation programmable |
Non
|
coupure de début de phase |
Non
|
type de tension |
DC
|
---|---|
Type |
LED non interchangeable
|
Matière |
Aluminium
|
hauteur/profondeur |
66 mm
|
longueur |
166 mm
|
adapté à une suspension |
Oui
|
montage mural |
Non
|
IRC |
90-100
|
puissance de lampe acceptée |
3 W
|
émission de lumière |
Direct
|
Couleur du boîtier |
Noir
|
Culot |
Sans
|
réflecteur |
Sans
|
largeur |
26 mm
|
Classe électrique |
III
|
répartition lumineuse |
Symétrique
|
matériau de la verrine |
Verre transparent
|
Tension nominale |
48 V
|
Classe de protection (IP) |
IP20
|
Source Incluse |
Oui
|
protection contre l'incendie « D » |
Non
|
nombre de lampes/modules |
1
|
adapté à un montage en applique |
Non
|
adapté à un montage encastré |
Non
|
appareillage fourni |
Oui
|
faible éblouissement |
Oui
|
adapté à un montage en saillie |
Oui
|
température de couleur |
4000 K
|
puissance du système |
3 W
|
Flux lumineux efficace |
145 lm
|
Info produit |
|
Gamme |
Supersystem
|
Code Douane |
94051190
|
Multiple de vente |
1
|
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.