Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
F
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
Degré de protection (NEMA)
autre
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM2
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Couleur de la lumière
autre
Température de couleur
4000...4000 K
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Nombre de lampes/modules
1
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
220...240 V
Longueur des filins de suspension
3000...3000 mm
Matériau de la verrine
plastique structuré
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
204 mm
Finition du paralume
autre
Puissance de lampe acceptée
7...7 W
Section de conducteur
2.5 mm²