false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

FILI spot sur tige, gris argent, GU10, max. 75W, avec étau

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 92ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Réf Rexel : DC5146452
Réf Fab : 146452
EAN13 : 4024163080521

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Projecteur
Projecteur
Feature Feature details
Classe électrique I
Diamètre 43 mm
longueur 540 mm
hauteur/profondeur 100 mm
convient à un câblage traversant Non
puissance du système 75 W
Socle GU10
Culot GU10
Couleur du boîtier argent
type de tension AC/CC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 75 W
Appareil non requis
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
Matière aluminium
Type lampe halogène haute tension
répartition lumineuse symétrique
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
nombre de lampes/modules 1
finition de la surface mat
adapté à un montage en applique Oui
appareillage fourni Non
Type de variation modulation de la tension du réseau
réglabilité rotatif et pivotant
adapté à un montage sur traverse Non
adapté à un montage sur palier/au sol Non
adapté à un montage sur barre conductrice Non
adapté à un montage par serrage Oui
adapté à un montage au plafond Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 10ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 1501ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: Execution timed out, exceeded 1,500ms;