text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

AIXLIGHT DUO ES111 suspension, gris argent, 2x GU10, max. 75W

Réf Rexel : DC5154352 $0318 $P
Réf Fab : 154352
EAN13 : 4024163083362

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Suspension
Suspension
Feature Feature details
Classe électrique I
Largeur 190 mm
Puissance ECL 75 W
Convient à un câblage traversant Non
Hauteur 100 mm
Culot autre
Couleur du boîtier argent
Type de tension AC/CC
Appareil non requis
Longueur 440 mm
Matière aluminium
Type lampe halogène haute tension
Composantes directes/indirectes réglables séparément Non
Montage en ligne continue possible Non
Convient pour l'éclairage d'urgence Non
Émission de lumière direct
Répartition lumineuse symétrique
Longueur des filins de suspension 2500 mm
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Non
Protection contre l'incendie « D » Non
Nombre de lampes/modules 2
Finition de la surface brillant
Appareillage fourni Non
Suspension fournie Oui
Faible éblouissement Non
Type de variaion modulation de la tension du réseau
Composant d'éclairage de secours intégré Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés