En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension décorative
ARIC
TESSA - Applique IP44 Vol.2, LED intég. 6,2W 4000K 500lm
Réf Rexel : ARI53052
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Enjoliveur prise de courant 2 pôles + terre gallery pure
Réf Rexel : HAGWXD100B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Support gallery 2 modules pour mécanismes gallery
Réf Rexel : HAGWXA450
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Plaque gallery plastique injecté 2 postes horizontale 71mm pure
Réf Rexel : HAGWXP0012
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Plaque gallery plastique injecté 1 poste pure
Réf Rexel : HAGWXP0002
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
HAGER
Enjoliveur interrupteur gallery 2 modules pure
Réf Rexel : HAGWXD000B
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SLV
BATO 35, suspension intérieure, noir, LED, 21W, 2700K, variable
Réf Rexel : DC51000436
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SLV
BATO 35, suspension intérieure, laiton, LED, 21W, 2500K, variable
Réf Rexel : DC51000441
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
JULIA - Suspension, alu blc, LED intég. 4,8W 3000K 400lm
Réf Rexel : ARI50448
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
LEXA - Suspension D=316mm, blanc, LED intég. 40W 80DEG 3000K 4000lm
Réf Rexel : ARI50508
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
LEXA - Suspension D=316mm, blanc, LED intég. 40W 80DEG 4000K 4000lm
Réf Rexel : ARI50509
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Info produit | |
Gamme | Artist |
---|---|
Code Douane | 94051098 |
Multiple de vente | 1 |
Luminaire suspendu | |
largeur | 400 mm |
Couleur du boîtier | bronze |
longueur | 400 mm |
hauteur/profondeur | 60 mm |
---|---|
Matière | acier |
Type | LED non interchangeable |
répartition lumineuse | symétrique |
longueur des filins de suspension | 3000 mm |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.