false (Voir les dérogations)
cookie
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies,  cliquez-ici
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HELIA 40 LED, suspension, ronde, cuivre brossé, 9W LED, 3000K

Réf Rexel : DC5152379
Réf Fab : 152379
EAN13 : 4024163166966

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Suspension
Suspension
Feature Feature details
Classe électrique I
Diamètre 40 mm
Puissance ECL 9 W
réflecteur sans
convient à un câblage traversant Non
Culot autre
Couleur du boîtier autre
type de tension AC/CC
finition du paralume sans
Appareil appareil à LED commandé en courant
IRC 80-89
longueur 450 mm
Matière aluminium
Type LED non interchangeable
montage en ligne continue possible Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine sans couvercle
longueur des filins de suspension 150 mm
Tension nominale 220 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Oui
nombre de lampes/modules 1
finition de la surface brillant
appareillage fourni Oui
suspension fournie Oui
faible éblouissement Non
Puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
Type de variation autre
Composant d'éclairage de secours intégré Non
courant nominal 500 mA
température de couleur 3000 K
Flux lumineux efficace 720 lm
couleur de la lumière blanc

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection