En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension décorative
SLV
PARA 380, suspension intérieure, noir, E27, 20W
Réf Rexel : DC5165359
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
FENDA, suspension, intérieur, noir, E27, 60W, sans abat-jour
Réf Rexel : DC5155560
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
FITU Câble de suspension, E27 ronde, noire, E27, max. 60W, câble de 2,5m
Réf Rexel : DC5132650
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
PARA 380, suspension intérieure, aluminium, E27, 160W
Réf Rexel : DC5165358
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
SYRA 3 - Suspension E27
Réf Rexel : ARI0482
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
SYRA 2 - Suspension E27
Réf Rexel : ARI0481
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
SYRA 1 - Suspension E27
Réf Rexel : ARI0459
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
DIANA 140 - Suspension E27, D=140mm, verre opale, lampe non incl.
Réf Rexel : ARI4175
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
ARIC
DIANA 230 - Suspension E27, D=230mm, verre opale, lampe non incl.
Réf Rexel : ARI4176
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Info produit | |
Code Douane | 94051098 |
---|---|
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Nori |
Luminaire suspendu | |
Culot | E27 |
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matière | acier |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.