En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Suspension décorative
SLV
PARA 380, suspension intérieure, rouge, E27, 160W
Réf Rexel : DC5165356
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
PARA 380, suspension intérieure, gris, E27, 20W
Réf Rexel : DC5165350
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
PARA 380, suspension intérieure, aluminium, E27, 160W
Réf Rexel : DC5165358
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
ENOLA B, spot double, applique et plafonnier, noir, GU10, max. 2x50W
Réf Rexel : DC5151830
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
PURI, plafonnier, noir mat, triple, GU10, max. 3x50W, anneau déco inclus
Réf Rexel : DC5147380
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
PARA CONE 30, suspension intérieure, D= 30 cm, cuivre, E27, 60W max
Réf Rexel : DC5133019
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
KALU, applique/plafonnier, noir, LED 17W, 3000K, 60DEG
Réf Rexel : DC51000127
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
LENITO, applique intérieure, noir, LED, 24W, 3000K
Réf Rexel : DC51002920
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
SUPROS 78, suspension intérieure, noir, LED, 12W, 3000K, 60DEG, variable
Réf Rexel : DC5133120
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
WL 149, applique intérieure, blanc mat, LED, 14W, 3000K
Réf Rexel : DC5149511
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
PLASTRA 25, suspension intérieure, cône, blanc, GX53/TCR-TSE, 11W max, plâtre
Réf Rexel : DC51000782
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
BATO 35, suspension intérieure, noir, E27, 60W max
Réf Rexel : DC51000434
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
BATO 35, suspension intérieure, noir/laiton, E27, 60W max
Réf Rexel : DC51001266
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
BATO 45, suspension intérieure, noir/laiton, E27, 60W max
Réf Rexel : DC51001265
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SLV
FORCHINI 70, suspension intérieure, D= 70 cm, noir/or, E27, 40W max
Réf Rexel : DC51001701
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Luminaire suspendu | |
variation Touch and Dim | Non |
---|---|
type de câblage | terminaison |
variation 0-10V | Non |
variation 1-10V | Non |
variation DALI | Non |
variation DMX | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation GPRS | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
variation modulation de tension secteur | Oui |
coupure de fin de phase | Non |
coupure de début de phase | Non |
variation programmable | Non |
variation RF | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
possible support IFTTT | Non |
variation Zigbee | Non |
variation avec bouton-poussoir | Non |
pas de variation | Non |
élément de distribution de lumière | autre |
variation DSI | Non |
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A++ |
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | E |
compatible avec Apple HomeKit | Non |
compatible avec Google Assistant | Non |
compatible avec Amazon Alexa | Non |
variation DALI-2 | Non |
température de couleur réglable | non |
réglage des lumens | non |
angle de rayonnement ajustable | non |
appareil de commande échangeable | Oui |
composantes directes/indirectes réglables séparément | Non |
---|---|
Classe électrique | I |
réflecteur | sans |
Culot | E27 |
Couleur du boîtier | noir |
type de tension | AC |
puissance de lampe acceptée | 20 W |
finition du paralume | sans |
Appareil | non requis |
Diamètre raccord | 385 mm |
longueur | 390 mm |
hauteur/profondeur | 400 mm |
Matière | aluminium |
Type | LED interchangeable |
montage en ligne continue possible | Non |
convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
émission de lumière | direct |
répartition lumineuse | symétrique |
matériau de la verrine | sans verrine |
longueur des filins de suspension | 1500 mm |
Tension nominale | 220...240 V |
alimentation de secours intégrée | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Source Incluse | Non |
protection contre l'incendie « D » | Non |
nombre de lampes/modules | 1 |
appareillage fourni | Non |
suspension fournie | Oui |
faible éblouissement | Non |
Info produit | |
Code Douane | 94051098 |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Para 380 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.