text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici
Choisir votre division {0}
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

SYRA 3 - Suspension E27

Réf Rexel : ARI482
Réf Fab : 482
EAN13 : 3170070004820

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Suspension
Suspension
Feature Feature details
Classe électrique II
Diamètre 395 mm
Puissance ECL 100 W
Socle E27
Culot E27
Puissance 100 W
Appareil non requis
Longueur 170 mm
Matière acier
Type lampe universelle
Émission de lumière direct
Répartition lumineuse symétrique
Longueur des filins de suspension 1,05 mm
IK IK02
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP20
Nombre de lampes/modules 1
Tenue fil incandescen 850 °C - 5 s

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection

Produits associés