• Showroom 3D Showroom 3D
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Voir toutes les spécialités
  • Sélection Durable
    • Vers notre Sélection Durable
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
Vous pouvez cliquer sur « Confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez cliquer sur la croix de fermeture pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Eclairage
  3. Luminaire d'intérieur fonctionnel
  4. Applique reglette salle de bain
  5. 189819
  • 
Applique reglette salle de bain - Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19 - 189819
Sarlamlogo
Sarlam

Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19

Réf Rexel : 
SLM189819
Réf Fab : 
189819
EAN13 : 
3292291898191

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  

Documents techniques

Documents techniques 
Documents techniques
 Retour

Documents techniques

Détails du produit



Détails du produit

Applique réglette 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement
Applique Prismaline standard - IP24 et IK04 470mm - A équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum : 75W 754°C / 30 secondes Applique seule - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04 Lieux d'application : - logements collectifs sociaux- logements collectifs privés- foyers et logements étudiants- hôtellerie- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Prismaline

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l'hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Applique reglette salle de bain 





Spécificités techniques



Spécificités techniques

Ce produit n'a pas toutes les caractéristiques que vous recherchez ?

N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.



Veuillez noter que toutes les spécifications techniques ne peuvent pas être utilisées comme critères de filtre pour effectuer votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner les spécifications techniques que vous souhaitez inclure dans votre recherche de produits similaires.

Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
Réglette lumineuse
variation modulation de tension secteur Non
Flux lumineux efficace 775 lm
couleur de la lumière Blanc
possible support IFTTT Non
type de câblage Convient pour câblage traversant
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 750 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant 313..341 mA
variation 0-10V Non
variation 1-10V Non
variation DALI Non
variation DMX Non
variation par potentiomètre (intégré) Non
variation GPRS Non
dimmable LineSwitch Non
variation système propriétaire constructeur Non
température de couleur 2900 K
coupure de fin de phase Non
coupure de début de phase Non
variation programmable Non
variation RF Non
variation Sine Wave Reduction Non
variation Touch and Dim Non
variation Zigbee Non
variation avec bouton-poussoir Non
pas de variation Oui
élément de distribution de lumière Diffuseur
variation DSI Non
compatible avec Apple HomeKit Non
compatible avec Google Assistant Non
compatible avec Amazon Alexa Non
 
Nbre de pôles 2
Classe électrique II
largeur 60 mm
Culot Autre
section de conducteur 1.5 mm²
type de raccordement Borne à vis
Couleur du boîtier Blanc
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 0..75 W
Appareil Ballast électronique
IRC 80-89
avec commutateur Non
longueur 470 mm
hauteur/profondeur 77 mm
matériau Plastique
Type Autre
raccordement électrique avec fiche Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
Tension nominale 220..240 V
Classe de protection (IP) IP24
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
nombre de lampes/modules 1
appareillage fourni Non
Info produit
Multiple de vente 1
Gamme Prismaline
Code Douane 94051190
Partager par email
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
  • Formations & qualifications
  • Gestion de chantier
4,7 / 5          

15 937 avis clients certifiés par critizr logo

social media Twitter social media  
Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
©2023 Rexel
|
Données personnelles
|
Gestion des cookies
|
CGV
|
Mentions légales
|
Politique sécurité
|
Ethique
|
Nous recrutons
|
Sites internationaux open_in_new

Une entreprise du groupe Rexel
©2023 Rexel www.rexel.com