false (Voir les dérogations)
cookie
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies,  cliquez-ici
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Changer l'adresse de livraison ou l'agence peut modifier l'état de stock des produits du panier, ou leur délai de livraison.

Souhaitez-vous continuer avec ces changements ?

Ce compte n'est plus actif, veuillez en sélectionner un autre.

Choisir votre division Rexel France
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

TALASSO - Réglette S19 IP24 Vol.2 , lampe non incl.

Réf Rexel : ARI1120
Réf Fab : 1120
EAN13 : 3170070011200

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Réglette lumineuse
Réglette lumineuse
Feature Feature details
Classe électrique II
largeur 66 mm
Puissance ECL 60 W
hauteur 95 mm
Socle S19
Culot autre
puissance 50 W
Couleur du boîtier blanc
Appareil non requis
longueur 444 mm
matériau plastique
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP24
nombre de lampes/modules 1
Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection