En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Downlight
ARIC
P10 - Downlight IP20/65, rond D=105mm fixe blanc, 90DEG, LED intég. 10W 4000K 83
Réf Rexel : ARI50539
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
FLAT LED - Downlight plat, rond, fixe, blanc, 110DEG, LED intég. 13W 4000K 980lm
Réf Rexel : ARI50081
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
ARIC
FLAT LED - Downlight plat, rond, fixe, blanc, 110DEG, LED intég. 20W 4000K 1700l
Réf Rexel : ARI50082
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Downlight Compact DN140B LED20S/840 PSU C PI6
Réf Rexel : PHI325934
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Downlight/spot/projecteur | |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 0 h |
---|---|
variation 1-10V | Non |
variation 0-10V | Non |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -20 - 25 °C |
Degré de protection (NEMA) | autre |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM4 |
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | autre |
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 0 h |
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 0 h |
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 50 h |
variation DMX | Non |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 0 h |
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 0 h |
type de câblage | convient pour câblage traversant |
flux lumineux | 1.8 lm |
adapté à un montage par serrage | Non |
adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
adapté à un montage sur traverse | Non |
réglabilité | non ajustable |
couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 1800 lm |
variation Zigbee | Non |
facteur de puissance (cos phi) | 1 |
hauteur/profondeur d'encastrement | 75 mm |
adapté à un montage au plafond | Oui |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | autre |
variation DSI | Non |
convient pour système de cable basse tension | Non |
efficience du luminaire | 100 lm/W |
variation en fonction de la commande | Non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
pas de variation | Non |
variation avec bouton-poussoir | Non |
puissance du système | 18 W |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation RF | Non |
variation programmable | Non |
coupure de début de phase | Non |
coupure de fin de phase | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
variation GPRS | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
avec détecteur de mouvement | Non |
---|---|
longueur | 0 mm |
Nbre de pôles | 5 |
efficacité lumineuse de la lampe | 100 lm/W |
adapté à une suspension | Non |
avec détecteur de lumière | Non |
diamètre d'encastrement | 120 mm |
largeur d'encastrement | 0 mm |
montage mural | Non |
IRC | 80-89 |
Appareil | transformateur électronique |
puissance de lampe acceptée | 0 W |
hauteur/profondeur | 76 mm |
type de tension | AC |
Traitement de surface | revêtu par poudre |
Couleur du boîtier | blanc |
type de raccordement | borne à ficher |
section de conducteur | 0 mm² |
Culot | sans |
réflecteur | ultra brillant |
Diamètre | 138 mm |
largeur | 0 mm |
Classe électrique | II |
protection contre l'incendie « D » | Non |
température de couleur | 4 K |
surface brossée | Non |
section de conducteur connectable | 2.5 mm² |
angle de faisceau | faisceau moyen 20-40° |
adapté à un montage en saillie | Non |
faible éblouissement | Oui |
appareillage fourni | Oui |
adapté à un montage encastré | Oui |
adapté à un montage en applique | Non |
nombre de lampes/modules | 1 |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Oui |
Source Incluse | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Tension nominale | 220 - 240 V |
IK | IK02 |
matériau de la verrine | plastique opalin |
répartition lumineuse | symétrique |
émission de lumière | direct |
longueur d’encastrement | 0 mm |
Type | LED non interchangeable |
Matière | aluminium |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Amatris |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.