false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

HUBLOT 100W INCOLOR.ROND PLAST

Réf Rexel : LEG060458
Réf Fab : 060458
EAN13 : 3245060604585

Description du produit

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plafonnier - Applique
Plafonnier - Applique
Feature Feature details
Classe électrique II
largeur 230 mm
Diamètre 230 mm
Puissance ECL 70 W
réflecteur blanc
circuit autre
Culot B22d
Couleur du boîtier blanc
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
finition du paralume sans
Appareil non requis
IRC 90-100
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
longueur 230 mm
hauteur/profondeur 105 mm
Matière plastique
température ambiante -10-40 °C
Type lampe universelle
longueur d’encastrement 230 mm
montage en ligne continue possible Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière direct
répartition lumineuse asymétrique
matériau de la verrine plastique opalin
IK IK07
Tension nominale 110-230 V
Classe de protection (IP) IP44
protection contre l'incendie « D » Non
Source Incluse Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
nombre de lampes/modules 1
finition de la surface mat
adapté à un montage en applique Oui
adapté à un montage encastré Non
appareillage fourni Non
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Oui
Puissance de la lampe en Multiwatt 55/80 W
angle de faisceau faisceau très extensif >80°
Type de variation non dimmable
Composant d'éclairage de secours intégré Non
courant nominal 304-636 mA
température de couleur 2700-2700 K
puissance du système 70 W
Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s
Flux lumineux efficace 1200 lm
couleur de la lumière blanc
avec grilles d'aération Non
adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection