Dans le but d'améliorer nos services, une maintenance informatique est prévue du vendredi 31 mars à 21h00 au samedi 1er avril à 1h00.
Durant cette période, le site rexel.fr sera indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Hublot
EBENOÏD
Axiome T1 E27 SSL AV blanc
Réf Rexel : EBE73000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 LED 1200lm 4000K AV blanc
Réf Rexel : EBE73024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Vernosc T1 LED 1000lm 4000K blanc
Réf Rexel : EBE70700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 LED 1200lm 4000K HF AV blanc
Réf Rexel : EBE73025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 ON/OFF + douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM514270
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot ovale Chartres Origine standard blanc ON/OFF avec douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM544270
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot ovale Chartres Origine standard noir ON/OFF douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM544276
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Chartres Origine standard noir taille1 ON/OFF avec douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM514276
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Chartres Origine - IP54-IK04 - ON/OFF - E27 à équiper - T1 - Gris métal
Réf Rexel : SLM514283
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Plafonnier / Applique murale | |
Tenue fil incandescent | 960 °C - 5 s |
---|---|
Variation DMX | Non |
Variation DALI | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation 0-10V | Non |
Courant nominal de la LED à courant constant | 221...241 mA |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5...40 °C |
Avec grilles d'aération | Non |
Couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 700 lm |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Puissance du système | 53 W |
Température de couleur | 2700 K |
Courant nominal | 221-241 mA |
Composant d'éclairage de secours intégré | Non |
Type de variation | non dimmable |
Angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
Puissance de la lampe en Multiwatt | 28/54 W |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Variation DSI | Non |
Variation en fonction de la commande | Non |
Élément de distribution de lumière | diffuseur |
Pas de variation | Oui |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Faible éblouissement | Non |
Variation RF | Non |
Variation programmable | Non |
Coupure de début de phase | Non |
Coupure de fin de phase | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Dimmable LineSwitch | Non |
Variation GPRS | Non |
Avec détecteur de mouvement | Non |
---|---|
Matière | plastique |
Hauteur/profondeur | 105 mm |
Longueur | 321 mm |
Adapté à une suspension | Non |
Avec détecteur de lumière | Non |
IRC | 90-100 |
Appareil | non requis |
Finition du paralume | sans |
Puissance de lampe acceptée | 53 W |
Température ambiante | -5-40 °C |
Type de tension | AC |
Couleur du boîtier | blanc |
Culot | E27 |
Réflecteur | ultra brillant |
Puissance ECL | 53 W |
Largeur | 225 mm |
Classe électrique | II |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Appareillage fourni | Non |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en applique | Oui |
Finition de la surface | mat |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Source Incluse | Non |
Tension nominale | 220...240 V |
IK | IK04 |
Matériau de la verrine | verre opalin |
Répartition lumineuse | symétrique |
Émission de lumière | direct |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Montage en ligne continue possible | Non |
Type | lampe à incandescence |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Hublots chartres |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.