En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Hublot
EBENOÏD
Axiome T1 E27 SSL AV blanc
Réf Rexel : EBE73000
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 LED 1200lm 4000K AV blanc
Réf Rexel : EBE73024
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Vernosc T1 LED 1000lm 4000K blanc
Réf Rexel : EBE70700
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
EBENOÏD
Axiome T1 LED 1200lm 4000K HF AV blanc
Réf Rexel : EBE73025
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Chartres Origine standard blanc taille 1 ON/OFF + douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM514270
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Super 400 antivandale détection HF blanc E27 - par 5
Réf Rexel : SLM700570
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Chartres Origine antivandale blanc taille1 détection avec E27 à équiper
Réf Rexel : SLM714570
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Super 400 antivandale détection HF noir E27
Réf Rexel : SLM700576
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SARLAM
Hublot Super 400 polycarbonate blanc E27 Détecteur HF
Réf Rexel : SLM500570
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Plafonnier / Applique murale | |
Puissance du système | 53 W |
---|---|
Variation DALI | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation 0-10V | Non |
Courant nominal de la LED à courant constant | 221...241 mA |
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -5...40 °C |
Avec grilles d'aération | Non |
Couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 700 lm |
Tenue fil incandescent | 960 °C - 5 s |
Variation DMX | Non |
Température de couleur | 2700 K |
Courant nominal | 221-241 mA |
Composant d'éclairage de secours intégré | Non |
Type de variation | non dimmable |
Angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
Puissance de la lampe en Multiwatt | 28/54 W |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Faible éblouissement | Non |
Variation RF | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Variation DSI | Non |
Variation en fonction de la commande | Non |
Élément de distribution de lumière | diffuseur |
Pas de variation | Oui |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Appareillage fourni | Non |
Variation programmable | Non |
Coupure de début de phase | Non |
Coupure de fin de phase | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Dimmable LineSwitch | Non |
Variation GPRS | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Type de tension | AC |
---|---|
Hauteur/profondeur | 95 mm |
Longueur | 309 mm |
Adapté à une suspension | Non |
Avec détecteur de lumière | Non |
IRC | 90-100 |
Appareil | non requis |
Finition du paralume | sans |
Puissance de lampe acceptée | 53 W |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Matière | aluminium |
Couleur du boîtier | noir |
Culot | E27 |
Réflecteur | ultra brillant |
Puissance ECL | 53 W |
Diamètre | 309 mm |
Largeur | 309 mm |
Classe électrique | II |
Tension nominale | 220...240 V |
Adapté à un montage encastré | Non |
Adapté à un montage en applique | Oui |
Finition de la surface | mat |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
Protection contre l'incendie « D » | Non |
Source Incluse | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
IK | IK09 |
Matériau de la verrine | plastique opalin |
Répartition lumineuse | symétrique |
Émission de lumière | direct |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Montage en ligne continue possible | Non |
Type | lampe à incandescence |
Température ambiante | -5-40 °C |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Hublots chartres |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.