Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Hublot rond étanche Koro complet avec couronne de finition clipsable
Réf Rexel : LEG062427
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Hublot ovale étanche environnement sévère diffuseur verre incolore et culot E27
Réf Rexel : LEG060477
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Hublot rond étanche pour lieux publics Koro pour lampe E27
Réf Rexel : LEG062415
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SARLAM
Hublot Chartres Origine blanc taille 2 détection HF douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM524570
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
SARLAM
Hublot Chartres Origine blanc taille 2 ON/OFF + douille E27 à équiper
Réf Rexel : SLM524270
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Plafonnier / Applique murale | |
couleur de la lumière | blanc |
---|---|
variation GPRS | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation DMX | Non |
variation DALI | Non |
variation 1-10V | Non |
variation 0-10V | Non |
courant nominal de la LED à courant constant | 435...909 mA |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -10...40 °C |
avec grilles d'aération | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
Flux lumineux efficace | 985 lm |
Tenue fil incandescent | 960 °C - 5 s |
puissance du système | 100 W |
température de couleur | 2700 K |
courant nominal | 435-909 mA |
Composant d'éclairage de secours intégré | Non |
Type de variation | non dimmable |
angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
Puissance de la lampe en Multiwatt | autre |
variation Zigbee | Non |
hauteur/profondeur d'encastrement | 127 mm |
adapté à un montage au plafond | Oui |
variation DSI | Non |
variation en fonction de la commande | Non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
pas de variation | Oui |
variation avec bouton-poussoir | Non |
adapté à un montage en saillie | Oui |
variation Touch and Dim | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation RF | Non |
variation programmable | Non |
coupure de début de phase | Non |
coupure de fin de phase | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
puissance de lampe acceptée | 100 W |
température ambiante | -10-40 °C |
Matière | aluminium |
---|---|
hauteur/profondeur | 127 mm |
longueur | 228 mm |
adapté à une suspension | Non |
avec détecteur de lumière | Non |
IRC | 90-100 |
Appareil | non requis |
finition du paralume | sans |
Type | lampe à incandescence |
avec détecteur de mouvement | Non |
type de tension | AC |
Couleur du boîtier | gris |
Culot | E27 |
circuit | autre |
réflecteur | blanc |
Puissance ECL | 100 W |
Diamètre | 228 mm |
largeur | 228 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
faible éblouissement | Non |
appareillage fourni | Non |
adapté à un montage encastré | Non |
adapté à un montage en applique | Oui |
finition de la surface | mat |
nombre de lampes/modules | 1 |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
protection contre l'incendie « D » | Non |
Source Incluse | Non |
Classe électrique | I |
Tension nominale | 110...230 V |
IK | IK04 |
matériau de la verrine | verre structuré |
répartition lumineuse | asymétrique |
émission de lumière | direct |
convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
montage en ligne continue possible | Non |
longueur d’encastrement | 228 mm |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94051098 |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.