false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

2315 1200 4000-840 ET PC

Réf Rexel : TRI7115640
Réf Fab : 231512004000-840ETPC
EAN13 : 4018242402700

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire .
Plafonnier - Applique
Plafonnier - Applique
Feature Feature details
Classe électrique I
Composant d'éclairage de secours intégré Non
température de couleur 4 K
largeur 76 mm
puissance du système 33 W
réflecteur sans
Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s
circuit autre
Flux lumineux efficace 3600 lm
Culot sans
Couleur du boîtier gris
couleur de la lumière blanc
avec grilles d'aération Non
type de tension AC/DC
adapté à un montage au plafond Oui
avec détecteur de mouvement Non
finition du paralume sans
Appareil transformateur électronique
IRC 80-89
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Oui
hauteur/profondeur 67 mm
Matière plastique
Type LED non interchangeable
température ambiante -20 - 30 °C
montage en ligne continue possible Oui
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine plastique opalin
IK IK08
Tension nominale 230 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Oui
protection contre l'incendie « D » Oui
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
nombre de lampes/modules 1
finition de la surface mat
adapté à un montage en applique Oui
adapté à un montage encastré Non
appareillage fourni Oui
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Oui
Puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
angle de faisceau faisceau extensif 40-80°
Type de variation non dimmable
courant nominal 0 mA

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection