Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
  • Sélection produits
  • Nous contacter
  • Trouver une agence
Sélectionner un centre Service Express


En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Modifier le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

Télécharger le logo

Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête

 Format invalide . Veuillez choisir a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 La taille du fichier est trop grande. Veuillez choisir un fichier inférieur à 5MB.
Déposez votre fichier pour le télécharger
France Webshop
Faites glisser pour repositionner

 Glisser-déposer ou Parcourir

 Télecharger le logo
Téléchargement..

Zoom

Gauche Droite
 Supprimer le logo
Dernière modification par   le  

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?

France Webshop
France Webshop
0 résultat(s)
  •  
    Connexion
    Inscription

    Mon espace pro

    Il manque le caractère '@' sur votre adresse mail

    Identifiant de connexion oublié ?
    Touche Maj activée
    Mot de passe oublié ?

    Créer un compte

  • Commande rapide
    Par liste de références
  •   0
 Retour
  • Catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
    • Voir toutes les marques
  •  Se connecter

  • Voir toutes les catégories
    • Appareillage et contrôle du bâtiment Appareillage et contrôle du bâtiment
    • Distribution et gestion de l'énergie Distribution et gestion de l'énergie
    • Produits Industriels Produits Industriels
    • Production d'énergie - Photovoltaïque Production d'énergie - Photovoltaïque
    • Chauffage électrique climatisation ventilation Chauffage électrique climatisation ventilation
    • Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie
    • Sanitaire Sanitaire
    • Eclairage Eclairage
    • Fils et Câbles Fils et Câbles
    • Conduits et cheminements Conduits et cheminements
    • Outillage, mesure et fixation Outillage, mesure et fixation
    • Sécurité et communication Sécurité et communication
    • Réseau informatique Réseau informatique
    • Electroménager multimédia et informatique Electroménager multimédia et informatique
    • Voir toutes les catégories
  • Voir toutes les marques
  • Commande rapide
  • Nos agences
  • Services
    • Accès rapide
    • Me connecter à mes services Me connecter à mes services
    • EConnect PRO EConnect PRO
    • Esabora Esabora
    • Portail Expertises Portail Expertises
    • Solutions digitales Solutions digitales
    • Trouver un service
    • Expertise métier Expertise métier
    • Gestion d'entreprise Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE Financement & CEE
    • Gestion de chantier Gestion de chantier
    • Formations & qualifications Formations & qualifications
    • Tout voir Tout voir
  • Outils
    • Commande par références
    • Paniers simplifiés
    • Configurateurs
    • Guides et catalogues
  • Expertises
    • Dans vos environnements
    • Autour de la maison
    • Habitat résidentiel
    • Habitat connecté
    • IRVE maison individuelle
    • Voir tous les environnements
    • Dans vos spécialités
    • Sécurité des personnes et du chantier
    • Autour de la piscine
    • Climatisation
    • Qualité d'air
    • Voir toutes les spécialités
  • feedback Nouveau
    • Chargement en cours...

  • local_offer Promos
    • Chargement en cours...

  • new_releases Destockage
    • Chargement en cours...

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d’achat HT. En savoir plus Nouveau client ? 20€ HT de remise sur votre 1ère commande avec le code BIENV202 dès 200€ d'achat HT 
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.

Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.

L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirmer l'ajout au panier

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

  1. Accueil
  2. Eclairage
  3. Luminaire d'intérieur fonctionnel
  4. Luminaire étanche
  5. DEVEOG212004000-840ETPC
  • 
Vidéo :
Deveo G2 1200 4000-840 ET PC
Images :
Deveo G2 1200 4000-840 ET PC
 Précédent

 Suivant
Luminaire étanche - Deveo G2 1200 4000-840 ET PC - DEVEOG212004000-840ETPC
Deveo G2 1200 4000-840 ET PC 
Triluxlogo
Trilux

Deveo G2 1200 4000-840 ET PC

Réf Rexel : 
TRI7077440
Réf Fab : 
DEVEOG212004000-840ETPC
EAN13 : 
4018242399994

Connectez-vous

pour consulter vos prix et disponibilités

Chargement


Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Available Lengths
 P.

Min : 1 P. , Multi :  1 P.

Chargement

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
 Le produit est actuellement dans votre panier.


Le produit n'est pas disponible

 Ajouter au panier
  
    Produit avec des caractéristiques similaires Produit avec des caractéristiques similaires
    Choisir les spécificités techniques pour voir d'autres produits
    Spécificités techniques
    Valeurs
    Blanc

    Non

    Non

    Non

    3600 lm

    4 K

    Faisceau extensif 40-80°

    109 lm/W

    Oui

    Non

    Non

    AC/DC

    67 mm

    1.213 mm

    0 mm

    80-89

    Transformateur électronique

    Non

    Plastique

    Gris

    Autre

    0 mm

    76 mm

    I

    230 V

    Non

    Oui

    Mat

    Oui

    IP65

    IK08

    Plastique opalin

    Symétrique

    Direct

    LED non interchangeable

    Veuillez sélectionner au moins une spécificité technique.
    Découvrez toute l'offre Trilux

    Documents techniques

    

    Documents techniques

    Fichier photométrique
    Fichier photométrique
     Fiche produit
     Certificat de Marque de Conformité
     Notice
     Schéma technique
    Documents techniques
     Retour

    Documents techniques

    Fichier photométrique
    Fichier photométrique
     Fiche produit
     Certificat de Marque de Conformité
     Notice
     Schéma technique

    Détails du produit

    

    Détails du produit

    Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Avec recouvrement en PC translucide. Flux lumineux du luminaire 3600 lm, puissance raccordée 33,00 W, rendement lumineux du luminaire 109 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, températ
    Deveo

    Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Luminaire étanche 

    Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté

    • Deveo G2 1500 6000-840 ET PC

      TRILUX

      Deveo G2 1500 6000-840 ET PC

      Réf Rexel : TRI7077640

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • GUELL 3/A40/W projecteur LED asymétrique 1/10V-IP66-IK07-306W-35602lm-3000K

      PERFORMANCE IN LIGHTING

      GUELL 3/A40/W projecteur LED asymétrique 1/10V-IP66-IK07-306W-35602lm-3000K

      Réf Rexel : PRI06170894

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V

      LEGRAND

      Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V

      Réf Rexel : LEG069711

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Deveo G2 1200 4000-840 ET PC

      TRILUX

      Deveo G2 1200 4000-840 ET PC

      Réf Rexel : TRI7077440

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90DEG, LED intégré 150W 4000K 19500lm

      ARIC

      TWISTER 3 - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 90DEG, LED intégré 150W 4000K 19500lm

      Réf Rexel : ARI50975

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

      SCHNEIDER ELECTRIC

      Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris

      Réf Rexel : SCHMUR35021

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • CoreLine Tempo LED BVP130 730 On/Off ASYM 170W 20500lm IP66 IK08 75000h L80

      PHILIPS SIGNIFY

      CoreLine Tempo LED BVP130 730 On/Off ASYM 170W 20500lm IP66 IK08 75000h L80

      Réf Rexel : PHI905163

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • LDV DP COMPACT 1500 55W/4000K 6700lm IP66 IK08 Etanche COMPACT LEDVANCE

      LEDVANCE

      LDV DP COMPACT 1500 55W/4000K 6700lm IP66 IK08 Etanche COMPACT LEDVANCE

      Réf Rexel : OSR210103

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • RODIO 1897 Led 196W 4000K Cell Gr

      DISANO

      RODIO 1897 Led 196W 4000K Cell Gr

      Réf Rexel : ZON41482300

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L80

      PHILIPS SIGNIFY

      CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L80

      Réf Rexel : PHI840480

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Produits similaires

    • IP66 LUCY - LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW

      THORN

      IP66 LUCY - LUCY 1200 LED IP66 4000 840 TW

      Réf Rexel : TRN96630332

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • RODA Basic Trav 1784 36W Gris Cell Ip65Ik08 3600Lm 4000K

      DISANO

      RODA Basic Trav 1784 36W Gris Cell Ip65Ik08 3600Lm 4000K

      Réf Rexel : ZON221784710072

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Ledinaire Etanche LED 1200 WT060C 840 On/Off 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70

      PHILIPS SIGNIFY

      Ledinaire Etanche LED 1200 WT060C 840 On/Off 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70

      Réf Rexel : PHI360096

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70

      PHILIPS SIGNIFY

      Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840 30W 3600lm IP66 IK08 50000h L70

      Réf Rexel : PHI360102

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    • LDV DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K 4000lm IP65 Etanche LEDVANCE

      LEDVANCE

      LDV DP SLIM VALUE 1200 36W/4000K 4000lm IP65 Etanche LEDVANCE

      Réf Rexel : OSR066458

      

       P.

      Min : 1 P. , Multi :  1 P.

      Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)
       Le produit est actuellement dans votre panier.

      Le produit n'est pas disponible

       Ajouter au panier

      Le produit n'est pas disponible

    Spécificités techniques

    

    Spécificités techniques

    Plafonnier / Applique murale
    Couleur de la lumière Blanc
    Variation DMX Non
    Variation DALI Non
    Variation 1-10V Non
    Variation 0-10V Non
    Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
    Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 -20 - 30 °C
    Degré de protection (NEMA) Autre
    Indice d'efficacité énergétique de l'alimentation Autre
    Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 35 h
    Avec grilles d'aération Non
    Variation par potentiomètre (intégré) Non
    Flux lumineux efficace 3600 lm
    Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s
    Puissance du système 33 W
    Température de couleur 4 K
    Courant nominal 0 mA mA
    Composant d'éclairage de secours intégré Non
    Durée de vie 35000 h
    Type de variation Non dimmable
    Angle de faisceau Faisceau extensif 40-80°
    Puissance de la lampe en Multiwatt Non applicable
    Variation Touch and Dim Non
    Facteur de puissance (cos phi) 0.91
    Hauteur/profondeur d'encastrement 0 mm
    Adapté à un montage au plafond Oui
    Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie Autre
    Variation DSI Non
    Efficience du luminaire 109 lm/W
    Variation en fonction de la commande Non
    Pas de variation Oui
    Variation avec bouton-poussoir Non
    Variation Zigbee Non
    Adapté à un montage en saillie Oui
    Variation Sine Wave Reduction Non
    Variation RF Non
    Variation programmable Non
    Coupure de début de phase Non
    Coupure de fin de phase Non
    Variation modulation de tension secteur Non
    Variation système propriétaire constructeur Non
    Dimmable LineSwitch Non
    Variation GPRS Non
     
    Type de tension AC/DC
    Hauteur/profondeur 67 mm
    Longueur 1.213 mm
    Adapté à une suspension Oui
    Avec détecteur de lumière Non
    Diamètre d'encastrement 0 mm
    Largeur d'encastrement 0 mm
    IRC 80-89
    Appareil Transformateur électronique
    Finition du paralume Sans
    Avec détecteur de mouvement Non
    Matière Plastique
    Couleur du boîtier Gris
    Culot Autre
    Circuit Autre
    Réflecteur Sans
    Puissance ECL 33 W
    Diamètre 0 mm
    Largeur 76 mm
    Classe électrique I
    Tension nominale 230 V
    Faible éblouissement Non
    Appareillage fourni Oui
    Adapté à un montage encastré Non
    Adapté à un montage en applique Oui
    Finition de la surface Mat
    Nombre de lampes/modules 1
    Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
    Protection contre l'incendie « D » Oui
    Source Incluse Oui
    Classe de protection (IP) IP65
    IK IK08
    Matériau de la verrine Plastique opalin
    Répartition lumineuse Symétrique
    Émission de lumière Direct
    Convient pour l'éclairage d'urgence Non
    Montage en ligne continue possible Oui
    Longueur d’encastrement 0 mm
    Type LED non interchangeable
    Température ambiante -20 - 30 °C
    Info produit
    Multiple de vente 1
    Gamme Deveo
    Partager par email

    Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
    - Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
    - Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
    - Consultez votre agence Rexel

    Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.

    Produit
    • Catégories
    • Nos Marques
    • Catalogues
    • Domotique Energeasy Connect
    À découvrir
    • Configurateurs
    • Fonctionnalités clés
    • Nouveautés
    Services
    • Suite logicielle Esabora
    • Energeasy Connect
    • Solution IRVE
    • Rexel Lease
    • Easy CEE
    • FAQ
    Notre offre de services
    • Expertise métier
    • Gestion d'entreprise
    • Financement & CEE
    • Formations & Certifications
    • Gestion de chantier
    4,7 / 5          

    15 937 avis clients certifiés par critizr logo

    social media Twitter social media  
    Plus d'un million de produitsLivraison jour plus un
    Apple App Store DownloadGoogle Play App Store Download 
    ©2023 Rexel
    Données personnelles
    |Gestion des cookies
    |CGV
    |Mentions légales
    |Politique sécurité
    |Ethique
    |Nous recrutons
    |Sites internationaux open_in_new

    Une entreprise du groupe Rexel
    ©2023 Rexel www.rexel.com

    rexel global logo
    Gestion des cookies

    Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

    Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

    Gestion des cookies

    Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de données personelles.

    Certains cookies impliquent un transfert de vos données aux États-Unis. En cliquant sur «Tout accepter», vous acceptez également, conformément à l'article 49 du RGPD, que vos données soient transférées aux États-Unis, dont la législation a été considérée comme ne fournissant pas un niveau adéquat de protection des données personnelles et où vos données personnelles pourraient être traitées par les pouvoirs publics.