false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ETANCHE 2X58W LAMPE

Réf Rexel : ECBETF258K-2
Réf Fab : ETF258K-2
EAN13 :

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Luminaire étanche ip>=65 saillie
Luminaire étanche ip>=65 saillie
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 145 mm
Puissance ECL 58 W
Culot G13
profondeur 101 mm
Couleur du boîtier gris
Appareil ballast électronique standard
adapté à une suspension Oui
longueur 1573 mm
hauteur/profondeur 101 mm
Matière plastique
Type lampe fluorescente D=26 mm
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
IK IK08
Tension nominale 230 V kV
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Non
protection contre l'incendie « D » Oui
nombre de lampes/modules 2
adapté à un montage en applique Oui
appareillage fourni Oui
Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



Les clients qui ont vu ce produit ont également acheté