false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ETANCHE LEDINAIRE BY PHILIPS 5600 LM G3

Réf Rexel : ECBPHI389147
Réf Fab : PHI389147
EAN13 :

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Plafonnier - Applique
Plafonnier - Applique
Feature Feature details
Classe électrique II
largeur 36 mm
Culot autre
section de conducteur 2.5 mm²
type de raccordement borne à vis
Couleur du boîtier gris
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
puissance de lampe acceptée 51-51 W
finition du paralume autre
Appareil driver LED courant constant
IRC 80-89
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Non
Nbre de pôles 2
longueur 1466 mm
hauteur/profondeur 44 mm
Matière plastique
Type LED non interchangeable
montage en ligne continue possible Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière direct
répartition lumineuse asymétrique
matériau de la verrine plastique opalin
IK IK08
Tension nominale 220-240 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Oui
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
adapté à un montage en applique Non
adapté à un montage encastré Non
appareillage fourni Oui
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Oui
angle de faisceau faisceau extensif 40-80°
température de couleur 4000-4000 K
puissance du système 51 W
Flux lumineux efficace 5600 lm
couleur de la lumière blanc
avec grilles d'aération Non
type de câblage terminaison
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C 30000 h
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation A3
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 25-25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
variation 0-10V Non
variation 1-10V Non
variation DALI Non
variation DMX Non
variation par potentiomètre (intégré) Non
variation GPRS Non
dimmable LineSwitch Non
variation système propriétaire constructeur Non
variation modulation de tension secteur Non
coupure de fin de phase Non
coupure de début de phase Non
variation programmable Non
variation RF Non
variation Sine Wave Reduction Non
variation Touch and Dim Non
variation Zigbee Non
variation avec bouton-poussoir Non
pas de variation Oui
élément de distribution de lumière diffuseur
variation en fonction de la commande Non
efficience du luminaire 110 lm/W
variation DSI Non
adapté à un montage au plafond Oui
facteur de puissance (cos phi) 0.9

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection



Les clients qui ont vu ce produit ont également acheté