false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

JULIE 1500 LED IP65 6000 840 COR MWS

Réf Rexel : TRN96630236
Réf Fab : 96630236
EAN13 : 5037319414513

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Plafonnier - Applique
Plafonnier - Applique
Feature Feature details
Classe électrique I
largeur 103 mm
Culot sans
Couleur du boîtier gris
type de tension AC
finition du paralume mat
Appareil driver LED courant constant
IRC 80-89
adapté à une suspension Oui
longueur 1532 mm
hauteur/profondeur 78 mm
Matière plastique
Type LED non interchangeable
montage en ligne continue possible Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière direct
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine plastique opalin
IK IK08
Tension nominale 220 V
Classe de protection (IP) IP65
Source Incluse Oui
protection contre l'incendie « D » Non
nombre de lampes/modules 1
adapté à un montage en applique Oui
adapté à un montage encastré Non
faible éblouissement Non
adapté à un montage en saillie Oui
température de couleur 4000 K
puissance du système 60 W
Flux lumineux efficace 6000 lm
couleur de la lumière blanc
adapté à un montage au plafond Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection