En changeant votre centre Service Express, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Luminaire étanche
THORN
Câblage traversant LUCY - LUCY 600 LED IP66 2000 840 TW
Réf Rexel : TRN96630331
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise RJ45 étanche catégorie6A STP Plexo composable IP55 gris
Réf Rexel : LEG069559
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Double prise 2P+T précâblées horizontale Plexo composable IP55 16A 250V -gris
Réf Rexel : LEG069562
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
THORN
Applique extérieure TOM VARIO - TOM VARIO LED 300 1200 830/40 WH
Réf Rexel : TRN96632237
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Prise étanche 2P+T avec éclips 16A Plexo complet IP55 saillie - gris
Réf Rexel : LEG069731
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
THORN
Luminaire à vasque pour locaux humides LUCY - LUCY 1500 LED IP66 6000 830 TW
Réf Rexel : TRN96635094
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEDVANCE
LDV DP COMPACT 1200 44W/4000K 5400lm IP66 IK08 Etanche COMPACT LEDVANCE
Réf Rexel : OSR210042
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo complet IP55 saillie 10AX 250V
Réf Rexel : LEG069711
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
LEGRAND
Boîtier étanche à embouts 2 postes horizontaux Plexo composable IP55 - gris
Réf Rexel : LEG069672
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
SCHNEIDER ELECTRIC
Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
Réf Rexel : SCHMUR35021
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Le produit n'est pas disponible
Plafonnier / Applique murale | |
Variation 0-10V | Non |
---|---|
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Dimmable LineSwitch | Non |
Variation GPRS | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DALI | Non |
Variation 1-10V | Non |
Coupure de fin de phase | Non |
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
Taux de distortion harmonique | 15 |
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM4 |
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 74000 h |
Type de câblage | câblage traversant inclus |
Couleur de la lumière | blanc |
Pas de variation | Oui |
Facteur de puissance (cos phi) | 0.9 |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Appareil de commande échangeable | Non |
Réglage des lumens | non |
Température de couleur réglable | non |
Classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
Variation DSI | Non |
Variation en fonction de la commande | Non |
Flux lumineux efficace | 4000 lm |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Variation Zigbee | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation RF | Non |
Variation programmable | Non |
Coupure de début de phase | Non |
Puissance de lampe acceptée | 36 W |
---|---|
Matière | plastique |
Hauteur/profondeur | 68 mm |
Longueur | 1263 mm |
Adapté à une suspension | Non |
Avec détecteur de lumière | Non |
IRC | 80-89 |
Appareil | driver LED courant constant |
Finition du paralume | sans |
Type | LED non interchangeable |
Avec détecteur de mouvement | Non |
Type de tension | AC |
Couleur du boîtier | blanc |
Culot | autre |
Largeur | 77 mm |
Classe électrique | I |
Source Incluse | Oui |
Puissance du système | 36 W |
Température de couleur | 3000 K |
Adapté à un montage en saillie | Oui |
Faible éblouissement | Non |
Appareillage fourni | Oui |
Adapté à un montage encastré | Non |
Nombre de lampes/modules | 1 |
Protection contre l'incendie « D » | Oui |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Tension nominale | 220...240 V |
IK | IK08 |
Matériau de la verrine | plastique opalin |
Répartition lumineuse | asymétrique |
Émission de lumière | direct |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
Gamme | Lucy |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.