Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aide dans l’amélioration de notre site ou encore nous permette de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Rexel Express séléctionné
Pas d'agence trouvée
Invalid search term. Please provide valid search term!!
Pas d'agence trouvée
Nous avons trouvé d'autres agences, qui ne sont pas affichées. Zoomez davantage sur la carte pour afficher un résultat plus pertinent.
Voir tous les Rexel Express
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P.
Info produit | |
Multiple de vente | 1 |
---|---|
Code Douane | 94054039 |
Gamme | Erfurt led extreme |
Plafonnier - Applique | |
coupure de fin de phase | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
variation GPRS | Non |
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation DMX | Non |
variation 1-10V | Non |
variation 0-10V | Non |
type de câblage | câblage traversant inclus |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | 65 °C |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
avec grilles d'aération | Non |
indice d'efficacité énergétique de l'alimentation | autre |
couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 3850 lm |
coupure de début de phase | Non |
variation programmable | Non |
variation RF | Non |
facteur de puissance (cos phi) | 0.98 |
adapté à un montage au plafond | Oui |
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable | B |
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable | A+ |
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
variation DSI | Non |
efficience du luminaire | 138 lm/W |
variation en fonction de la commande | Oui |
pas de variation | Oui |
élément de distribution de lumière | réflecteur |
variation avec bouton-poussoir | Non |
variation Zigbee | Non |
variation Touch and Dim | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
puissance du système | 28 W |
température de couleur | 4000 K |
angle de faisceau | faisceau très moyen 10-20° |
---|---|
longueur | 1251 mm |
hauteur/profondeur | 140 mm |
Nbre de pôles | 2 |
adapté à une suspension | Oui |
Appareil | driver LED courant constant |
IRC | 80-89 |
avec détecteur de lumière | Non |
puissance de lampe acceptée | 25 W |
finition du paralume | ultra brillant |
Couleur du boîtier | blanc |
avec détecteur de mouvement | Non |
type de tension | AC/DC |
type de raccordement | borne à ficher |
section de conducteur | 1.5 mm² |
Culot | autre |
largeur | 107 mm |
Matière | plastique |
montage en ligne continue possible | Oui |
convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
adapté à un montage en saillie | Oui |
faible éblouissement | Non |
appareillage fourni | Oui |
adapté à un montage encastré | Non |
adapté à un montage en applique | Oui |
nombre de lampes/modules | 1 |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non |
protection contre l'incendie « D » | Oui |
Source Incluse | Oui |
Classe de protection (IP) | IP65 |
IK | IK04 |
Tension nominale | 240 V |
matériau de la verrine | plastique opalin |
répartition lumineuse | symétrique |
Type | LED non interchangeable |
émission de lumière | direct/indirect |
Classe électrique | II |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.