text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

CORELINE PANEL UGR22 RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Réf Rexel : PHI070314
Réf Fab : 070314
EAN13 : 8718696070314
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Plafonnier /Applique murale
Plafonnier /Applique murale
Feature Feature details
flux lumineux efficace 3400lm
adapté à une suspension pendulaire Non
adapté au nombre de sources lumineuses 1
Diamètre -0mm
couleur du boîtier blanc
Source Incluse Oui
couleur de la lumière blanc
compatible au poste de travail avec écran Non
adapté à un montage encastré Oui
appareil transfo électronique
classe de protection (IP) IP20
type de variation non régulable
longueur d'encastrement 597mm
composant d'éclairage de secours intégré Non
type de tension AC
adapté à un montage mural Non
Matière acier
puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
finition de la surface mat
longueur 597mm
Encastrement -0mm
adapté à une configuration de chemin lumineux Non
angle de rayonnement large faisceau lumineux 40-80°
adapté aux lampes de secours Non
avec détecteur de mouvement Non
tension nominale 220-240V
Puissance ECL -0W
réflecteur sans
avec capteur de lumière Non
circuit autre
avec grilles d'aération Non
sortie de lumière direct
Optique symétrique
matériau du couvercle plastique opalin
adapté à un montage en saillie Non
finition de la grille sans
protection contre l'incendie « D » Non
température ambiante 10-40°C
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
avec appareil Non
IRC 80-89
Type LED non interchangeable
hauteur/profondeur 43mm
Classe électrique II
Culot sans
largeur 597mm
largeur de montage -0mm
hauteur/profondeur d'encastrement 43mm
IK IK02
adapté à un montage au plafond Oui
courant nominal 1000-1000mA
température de couleur 3000-3000K
puissance du système 41W
Tenue fil incandescent 650 °C - 30 s

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.