false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
Total TTC (incl. TVA & DEEE)
text.skipToContent text.skipToNavigation

ENCASTRE 600*600 LEDINAIRE PANEL BY PHILIPS 3400 LM UGR19

Réf Rexel : ECBPHI386474
Réf Fab : 386474
EAN13 :

Description du produit

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note: Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Spécificités techniques
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchiez ?   Choisissez vos critères, puis cliquez sur chercher pour trouver un produit similaire.
Plafonnier - Applique
Plafonnier - Applique
Feature Feature details
Classe électrique II
largeur 597 mm
Culot autre
section de conducteur 2.5 mm²
type de raccordement autre
Couleur du boîtier blanc
type de tension AC
avec détecteur de mouvement Non
finition du paralume sans
Appareil driver LED courant constant
IRC 80-89
largeur d'encastrement 597 mm
avec détecteur de lumière Non
adapté à une suspension Oui
Nbre de pôles 2
longueur 597 mm
hauteur/profondeur 43.5 mm
Matière aluminium
Type LED non interchangeable
longueur d’encastrement 597 mm
montage en ligne continue possible Non
convient pour l'éclairage d'urgence Non
émission de lumière indirect
répartition lumineuse symétrique
matériau de la verrine plastique structuré
IK IK02
Tension nominale 220-240 V
Classe de protection (IP) IP20
Source Incluse Oui
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
nombre de lampes/modules 1
adapté à un montage en applique Non
adapté à un montage encastré Oui
appareillage fourni Oui
faible éblouissement Oui
adapté à un montage en saillie Oui
angle de faisceau faisceau très extensif >80°
température de couleur 4000-4000 K
puissance du système 38 W
Flux lumineux efficace 3400 lm
couleur de la lumière blanc
avec grilles d'aération Non
type de câblage convient pour câblage traversant
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C 50000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 0-25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
variation 0-10V Non
variation 1-10V Non
variation DALI Non
variation DMX Non
variation par potentiomètre (intégré) Non
variation GPRS Non
dimmable LineSwitch Non
variation système propriétaire constructeur Non
variation modulation de tension secteur Non
coupure de fin de phase Non
coupure de début de phase Non
variation programmable Non
variation RF Non
variation Sine Wave Reduction Non
variation Touch and Dim Non
variation Zigbee Non
variation avec bouton-poussoir Non
pas de variation Oui
élément de distribution de lumière sans
variation en fonction de la commande Non
efficience du luminaire 90 lm/W
variation DSI Non
adapté à un montage au plafond Oui
hauteur/profondeur d'encastrement 39 mm
facteur de puissance (cos phi) 0.9

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Confirm Collection