text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

TBS165 G 3XTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC FR

Réf Rexel : PHI894192
Réf Fab : 894192
EAN13 : 8717943894192
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Plafonnier /Applique murale
Plafonnier /Applique murale
Feature Feature details
adapté à une suspension pendulaire Non
adapté au nombre de sources lumineuses 4
Diamètre -0mm
couleur du boîtier blanc
Source Incluse Oui
couleur de la lumière blanc
compatible au poste de travail avec écran Oui
adapté à un montage encastré Oui
appareil ballast électronique standard
classe de protection (IP) IP20
type de variation non régulable
composant d'éclairage de secours intégré Non
type de tension AC
adapté à un montage mural Non
Matière acier
puissance de la lampe en Multiwatt non applicable
finition de la surface mat
longueur 596mm
Encastrement -0mm
adapté à une configuration de chemin lumineux Non
adapté aux lampes de secours Non
avec détecteur de mouvement Non
tension nominale 220-240V
Puissance ECL 14W
réflecteur très brillant
avec capteur de lumière Non
circuit autre
avec grilles d'aération Non
sortie de lumière direct
Optique symétrique
matériau du couvercle sans couvercle
adapté à un montage en saillie Non
finition de la grille mat
protection contre l'incendie « D » Non
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » Non
avec appareil Oui
IRC 80-89
Type lampe fluorescente D=16 mm
hauteur/profondeur 51mm
Classe électrique I
Culot G5
largeur 596mm
IK IK02
adapté à un montage au plafond Oui
température de couleur 4000-4000K
Tenue fil incandescent 850 °C - 5 s

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits associés